Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP-3000-T Rotatordüse 210°-270°, Wurfweite: 6,7 - 9,1 m 210°-270°, Wurfweite: 6,7 - 9,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP-3000-T Rotatordüse 210°-270°, Wurfweite: 6,7 - 9,1 m
MP-3000-T Rotatordüse 210°-270°, Wurfweite: 6,7 - 9,1 m
MP-3000-T Rotatordüse 210°-270°, Wurfweite: 6,7 - 9,1 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-MPT3-210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934964541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

- Rotatordüse mit sehr gleichmäßiger und effizienter Wasserverteilung

Sehr gleichmäßige Wassserverteilung auch Nah um den Regner und unabhängig vom eingestellten Sektor.

Technische Daten
- IG
- Sektor: 210° - 270°
- Wurfweite: 6,7 - 9,1 m
- Betriebsdruck: 1,7 - 3,7 bar
- Niederschlagsrate Durchschnittlich: 12 mm/h

Eigenschaften
- Wurfweite 25 % reduzierbar

Weitere Suchbegriffe: Toro-MP-Rotatordüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.