Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP-1000-T Rotatordüse 40 - 110°, Wurfweite: 2,5 - 4,6 m 40 - 110°, Wurfweite: 2,5 - 4,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MP-1000-T Rotatordüse 40 - 110°, Wurfweite: 2,5 - 4,6 m
MP-1000-T Rotatordüse 40 - 110°, Wurfweite: 2,5 - 4,6 m
MP-1000-T Rotatordüse 40 - 110°, Wurfweite: 2,5 - 4,6 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-MPT1-40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934964527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

- Rotatordüse mit sehr gleichmäßiger und effizienter Wasserverteilung

Sehr gleichmäßige Wassserverteilung auch Nah um den Regner und unabhängig vom eingestellten Sektor.

Technische Daten
- IG
- Sektor: 40° - 110°
- Wurfweite: 2,5 - 4,6 m
- Betriebsdruck: 2,0 - 3,75 bar
- Niederschlagsrate Durchschnittlich: 12 mm/h

Eigenschaften
- Wurfweite 25 % reduzierbar

Weitere Suchbegriffe: Toro-MP-Rotatordüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.