Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter Rotatordüse MP3500, 90-210° 9,1 - 10,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter Rotatordüse MP3500, 90-210°
Hunter Rotatordüse MP3500, 90-210°
Hunter Rotatordüse MP3500, 90-210° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-MP3500
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934900006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
düsen für getrieberegner

Die Sprühdüsen der MP Rotatoren steigern die Effizienz von Beregnungssystemen um mehr als 30 %. Die MP-Rotatordüsen erzielen eine hohe Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung auch bei verschiedenen Sektoren.
Desweiteren sind Sie wiederstandsfähig gegen Wind und haben eine sehr geringe Wasserverbrauchsmenge trotz großer Wurfweiten. Das Hochwertige Material aus dem die Düsen bestehen, garantiert lange Haltbarkeit und es ist dadurch auch eine preisgünstigere Alternative zu Getrieberegnern. Eine weitere Vereinfachung für den Anwender ist die Farbkodierung der Sprühdüsen, was eine Zuordnung erleichtert. .

Technische Daten
- empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa

- Wurfweite: 9,1 bis 10,7 m

- Sektor: 90° bis 210°

Eigenschaften
- Mehrfachstrahltechnologie

- Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

- ausbaubares Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen

- Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz und keine Partikel die Düse eindringen.

- Wurfweiten bis 25% reduzierbar

- Modelle können nur bei laufendem Wasser eingestellt werden.

- präzise Beregnung mit beliebiger Einstellung von Teilkreis und Wurfweite

Weitere Suchbegriffe: MP-ADAPTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.