| |
|
| Artikel-Nr.: 265-MP1-360 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250934964343 |
| | |
|
| | |
| Die MP- Rotatordüse ist mit einer Wurfweite von mindestens 2,5 bis maximal 4,5 m ausgestattet. Sie ist mit einem Radius von 360° ausgestattet. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 2,8 bar. Die Sprühdüsen der MP Rotatoren steigern die Effizienz von Beregnungssystemen um mehr als 30 %. Die MP-Rotatordüsen erzielen eine hohe Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung, auch bei verschiedenen Sektoren. Das hochwertige Material, aus dem die Düsen bestehen, garantiert lange Haltbarkeit und es ist dadurch auch eine preisgünstigere Alternative zu Getrieberegnern. Eine weitere Vereinfachung für den Anwender ist die Farbkodierung der Sprühdüsen, was eine Zuordnung erleichtert. Technische Daten empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bar; 280 kPa Wurfweite: 2,5 bis 4,5 m Sektor: 360° Eigenschaften - Ratschenmechanismus verhindert Beschädigungen, wenn die Wurfweite zu stark reduziert werden soll - Komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite - ausbaubares Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen - Doppelaufsteiger sorgt dafür, dass kein Schmutz und keine Partikel die Düse eindringen - Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung - abnehmbares Filtersieb verhindert ein Verstopfen der Düsen - Wurfweiten bis 25% reduzierbar - Die Modelle können nur bei laufendem Wasser eingestellt werden - Angabe von „HT“ Düsen mit Außengewinde - Durch die Kombination mit Pro-Spray PRS40 läßt sich der optimale Betriebsdruck von 2,8 Bar (280 kPa) am Regnerkopf erreichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hunter-MP-Rotatordüse |
| | |
| |