Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICV-Magnetventil, HUNTER, 1" Innengewinde 1" IG, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICV-Magnetventil, HUNTER, 1" Innengewinde
ICV-Magnetventil, HUNTER, 1" Innengewinde
ICV-Magnetventil, HUNTER, 1" Innengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ICV-101-GB
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698111977
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

- ICV- Magnetventil bis 150 l/min Durchfluss

ICV Magnetventile sind für Hochdrucksysteme auf gewerblichen Grünflächen konstruiert worden. Die glasfaserverstärkte Nylonkonstruktion ist für die extrem hohen Druckbelastungen ausgelegt. Die Magnetventile sind vielseitig einsetzbar und sogar mit batteriebetriebenen Hunter Steuerungsgeräten kombinierbar

Technische Daten
- 1‘‘ Durchflussmenge: 0,4 bis 150 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 15,0 Bar
- 24 VAC Magnetspule:
- 370 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hertz
- 475 mA Einschaltstrom, 230 mA Haltestrom, 50 Hertz
- Werkseitig montierte Auführungen
- DC-Impulsspule
- Filter Sentry

Eigenschaften
- Anwendung: Gewerbliche/öffentliche Grünflächen
- Externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung „am Ventil“
- stromlos geschlossen
- Glasfaserverstärkte Nylonkonstruktion für extrem hohe Druckbelastung
- Aufbau mit Doppelmembranabdichtung für hervorragende Lecksicherheit
- Herausragende Leistung bei allen Wasserbedingungen durch gewebeverstärkte EPDM-Membran und EPDM-Dichtsitz
- Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC-Impulsspulen
- Mühelose Ventilwartung durch gesicherte Ventildeckelschrauben
- Niederflussfähig und auch für den Einsatz mit Hunter Produkten für die Microbewässerung geeignet
- Gekapselte 24 VAC Magnetspule mit unverlierbarem Stößel für mühelosen Service
- Nenntemperatur: 66°C

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Hunter-ICV-Kunststoff-Magnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
ab € 55,55*
Ähnlich
Hunter
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.