Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplungshydrant, Messing, ¾" Innengewinde Messing, ¾" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplungshydrant, Messing, ¾" Innengewinde
Schnellkupplungshydrant, Messing, ¾" Innengewinde
Schnellkupplungshydrant, Messing, ¾" Innengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-HV-075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934961458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplungshydrant
Schnellkupplungsventil

- für durchgehende Bewässerung
- Öffnung durch Einführung eines Bajonettschlüssels
- ermöglichen Zugang zu Wasser an jedem Punkt des Bewässerungssystems
- ideal für zusätzliche Bewässerung
- Durchfluss: max. 16 m³/h
- Messingkappe

Schnellkupplungshydrant, Messing, ¾" Innengewinde Wassersteckdose mit Deckel

Technische Daten
- 9,7x6,1 (LxB)
- VE 50
- Betriebsbar: 0,2 - 10 bar
- Druckverlust: weniger als 0,35 bar bei maximalem Durchfluss

Weitere Suchbegriffe: Messing-Schnellkupplungshydrant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 33,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 192,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.