Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBARA Hauswasserwerk AGA100M 3,0m³/h bei 2,8bar, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBARA Hauswasserwerk AGA100M
EBARA Hauswasserwerk AGA100M
EBARA Hauswasserwerk AGA100M Bild2
Artikel-Nr.:
     265-GP-AGA100M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934960710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
druckwasserpumpe

- ist geeignet zur Reinwasserversorgung aus Brunnen, Zisternen und Auffangbehältern
- ebenfalls nützlich zum Einsatz der Druckerhöhung von Hauswasserwerken, zur Bewässerung kleiner Flächen, zum Waschen von Fahrzeugen und zu Druckerhöhungsmaßnahmen im allgemeinen
- mit doppelter mechanischer (Gleitring)-Dichtung in Ölvorlage
- mit Membranbehälter, Druckschalter, Manometer und Flexschlauch
- mit TÜV/GS-Prüfzeichen
- selbstansaugend

EBARA Grauguss-Hauswasserwerk GP-AGA-AGC, 3,0 m³/h bei 2,8 bar, 230 V selbstsaugende Injektorpumpe für Dauerbetrieb, mit 24 l Behälter, Druckschalter, Manometer, 1,5 m Kabel und Schukostecker, Saugseite: 1" Innengewinde , selbstsaugend bis 8 m Höhendifferenz, Gleitringdichtung für die Wellenabdichtung, sehr geräuscharmer Betrieb, speziell für den Dauerbetrieb vorgesehen

Technische Daten
- Leistung: 0,75 kW
- Leistungsaufnahme: 1,15 kW
- Gewicht: 56,0 kg
- Fördermenge bis 9,6m³/h
- Förderhöhe bis 72 m

Weitere Suchbegriffe: Ebara-Hauswasserwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,34*
€ 428,8046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,76*
€ 428,1144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,74*
€ 410,2406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,63*
€ 400,5897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,0246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.