Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLX55-1 Getrieberegner Toro, Standard 58er Düse elektrisch,Standardspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLX55-1 Getrieberegner Toro, Standard 58er Düse
FLX55-1 Getrieberegner Toro, Standard 58er Düse
FLX55-1 Getrieberegner Toro, Standard 58er Düse Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FLX55-1-58
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner toro
versenkregner

- 1½" Einlass
- Einstellung von zwei Abwurfwinkeln an der Hauptdüse - 25° oder 15°
- Vollkreis (360°)

Die neue Serie FLEX800™ 35, 55 hat eine Hauptdüse mit zwei Abwurfwinkeln, die in der normalen Winkelstellung von 25° eine hervorragende Leistung aufweist und in der Niedrigwinkelstellung von 15° eine gute Leistung in windigen Bedingungen bietet. Mit dem Teil-/Vollkreisantrieb können Sie den Beregnungsbereich einstellen, um die saisonale Beregnung in Sekunden ohne weitere Teile oder Werkzeuge anzupassen

Technische Daten
- Bei 25°: Wurfweite 27,8 m bis 29,0 m
- Bei 15°: Wurfweite 25,9 m bis 27,1 m
- Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar
- Durchfluss: 31 bis 232 l/min
- Sektor: Vollkreis (360°)
- Zulauf: 1" Innengewinde
- Druckregelung stufenweise einstellbar (15° oder 25°)
- Abwurfwinkel einstellbar (15° oder 25°)
- Einschaltstrom 60Hz, 0,30 A
- Düsengröße: 58
- Standardspule
- Aufsteighöhe: 82,6
- Gehäusehöhe: 254 mm
- Gehäusedurchmesser: 16,5 cm
- Gewicht: 1,6 kg

Eigenschaften
·- Zweifache Einstellung der Hauptdüse - 25° Standard oder 15° niedriger Winkel
- Zwei zusätzliche Frontdüsenpositionen
- Alle Düsen sind farbcodiert, schmutzunempfindlich und werden von vorne eingeschraubt
- Unzerstörbarer Ventilsitz und Ventilverbindungsrohr aus rostfreiem Stahl
- Gehäuseeinlass-Steinsieb kann von oben gewartet werden
- Alle internen Komponenten sind von der Oberseite des Regners aus zu warten
- sieben Düsenvarianten erhältlich

Weitere Suchbegriffe: DT55 Getrieberegner TORO, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,9499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,05*
€ 391,5695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,32*
€ 375,2308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,96*
€ 370,0424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,02*
€ 323,7038
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 272,25*
Ähnlich
Toro
ab € 271,22*
Ähnlich
Toro
ab € 272,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.