- zur Durchflussüberprüfung und rechtzeitigem Abschalten falls nötig
- mit 90 cm Leitung
-Systemstatusanzeige
Der Durchflusssensor schützt im Im Falle eines Leitungs- oder Regnerbruchs vor derartigen Schäden, er wird auf eine bestimmte Durchflussmenge programmiert und schaltet die Bewässerung ab, wenn er eine Durchflussrate erkennt, die über die programmierte Höchstgrenze hinausgeht. Dadurch werden im Falle großer interner Lecks die Wasserverlustmenge und Schäden am System erheblich reduziert.
Technische Daten
- Flow-Clik Schnittstellenpaneel mit 90 cm Leitungen für einfache Verkabelung mit dem Steuergerät (2 Adern an 24 VAC Klemmen des Steuergeräts und 2 Adern an Sensor und Klemmen)
- Stromaufnahme: 24 VAC, 0,025 A
- Schaltstrom: max. 2 A
- Max. abstand zwischen Schnittstellenpaneel und Sensor: 300 m (min. drahtstärke 1 mm² / 18 AWG); 2 Adern erforderlich
für Flow-Clik Sensor.
- Programmierbare Einschaltverzögerung: 0 bis 300 Sekunden
- Programmierbarer Unterbrechungszeitraum: 2 bis 60 Minuten
- Systemstatusanzeige
- Systemkalibrierung mit nur einer Taste zur Einstellung der Zone mit dem höchsten Durchfluss
Eigenschaften
- Automatische Abschaltung des Systems bei zu hohem Durchfluss
- Kalibrierung für präzise Systemsteuerung: Programmierung einer bestimmten Durchflussmenge der einzelnen Systeme mit einer Taste
- Schutz vor Überflutungsschäden und Erosion
- Betrieb mit allen Steuergeräten von Hunter und den meisten Steuergeräten anderer Hersteller
- Mehrfarbige LED zeigt Systemstatus bei Einschalten an und gibt an, ob sich der Durchfluss innerhalb der Grenzwerte befindet
- enthält Sensor und Schnittstellenpaneel
- Kompatibilität mit allen Leitungssystemen für gewerbliche und private Grünflächen: Hohe Flexibilität durch weiten Durchflussbereich
- Systemstatusanzeige
- Systemkalibrierung mit nur einer Taste zur Einstellung der Zone mit dem höchsten Durchfluss
- als Zubehör, T-Stücke in unterschiedlichen Durchmessern verfügbar
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre