Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Stationen Decoder, 1 Magnetspule pro Station, eingebaute LSP (Überspannungsschutz) für 4 Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Stationen Decoder, 1 Magnetspule pro Station, eingebaute LSP (Überspannungsschutz)
4-Stationen Decoder, 1 Magnetspule pro Station, eingebaute LSP (Überspannungsschutz)
4-Stationen Decoder, 1 Magnetspule pro Station, eingebaute LSP (Überspannungsschutz) Bild2
Artikel-Nr.:
     265-FD-401
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060016800
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
rain bird magnetspule
magnetspule

- 1-Stationen Decoder und 1 Magnetspule pro Station
- Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus und Max. 18 mA pro Station im Betrieb
- Betriebsstemperatur: 0 bis 50° C
- Lagertemperatur: -20 bis max. 70° C
- Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2

Sie sind in kunstharzvergossen, wasserdicht und vor allem mit einem werksseitig eingestellten Code versehen. Sie sichern einen jahrelangen und vor allem störungsfreien Betrieb. Die Installation kann direkt in den Ventilkästen oder unter der Erde erfolgen. Die maximale Entfernung von 100 m sollte zwischen den Decodern und den Magnetspulen bei einem Kabelquerschnit von 1,5 mm² eingehalten werden. Die Decoder sollten nur für Magnetspulen mit max. 3 Watt Stromaufnahme verwendet werden. Sie ist mit einem eingebauten Überspannungsschutz ausgestattet.

Technische Daten
·Installation: in Ventilkästen oder direkt in der Erde
·Eingang: 2 blaue Kabel, die mit dem Signalkabel verbunden sind
·Ausgang: 2 farbig kodierte Kabel pro Adresse
·Max. 100 m Entfernung zwischen Decodern und Magnetspulen bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm²
·Stromverbrauch: weniger als 1 mA im passiven Modus oder max. 18 mA pro Station in Betrieb
·Betriebstemperatur: 0 bis 50° C
·Lagertemperatur: 20 bis 70° C
·FD-401 und Fd-601 können alle Stationen gleichzeitig aktivieren
·LSP-1: Überspannungsschutzeinheit für Decoder
·Eingebaute Überspannungsschutzeinheit bei der Ausführung FD-401 und FD-601
·Verwendung der FD-101 mit Magnetspulen, die nicht von Rain Bird sind: Nur für Magnetspulen mit max. 3 Watt Stromaufnahme zu verwenden

Eigenschaften
4 Stationen, 1 Magnetspule pro Station

Weitere Suchbegriffe: Stationen Decoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,34*
€ 358,5946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,6089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,04*
€ 336,8176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,78*
€ 297,2382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Bird
ab € 98,56*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 224,38*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 441,25*
Ähnlich
Rain Bird
ab € 138,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.