Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr Dripline PC, Toro 100m, Ø16mm, 2 l/h, TA 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr Dripline PC, Toro 100m, Ø16mm, 2 l/h, TA 33cm
Artikel-Nr.:
     265-EHPCB162-33-100
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996213861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- mit 2 gegenüberliegenden Tropfern
- druckkompensierend 0,5 - 4,2 bar
- selbstreinigend
- Durchfluss: 2 l/h pro Tropfer
- internes Filtrationsdesign verhindert Verstopfen

Technische Daten
Wandstärke: 1,1 mm
Durchmesser: 16 mm
Druckbereich: 0,5 - 4,2 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,1683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.