Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock-Quick Endstopfen 16 mm für Tropfrohr, dünnwandiges PE-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lock-Quick Endstopfen 16 mm
Lock-Quick Endstopfen 16 mm
Artikel-Nr.:
     265-BF-PLUGLOCK
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060336496
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
endstück tropfbewässerung

Endstopfen für 16 mm PE-Rohr
Material: Polyethylen
einfache Handhabung

Sie sind zur sicheren Verbindung von Rohren mit 16 mm Außendurchmesser geeignet.
Die Anschlussstücke sind zur Verbindung von 13/16 mm PE-Rohren (Micro-Bewässerung) geeignet.
Der Stopfen verhindert das Austreten von Wasser am Ende des Beregnungssystems.

Technische Daten
Material: Polyethylen
8 Modelle: Kupplungen, Winkel, T-Stücke

Eigenschaften
Sichere Verbindung von Rohren mit 16 mm AD
Mit Dripline oder anderen Rohren zu verwenden
Einfache Handhabung

Weitere Suchbegriffe: tropfrohr, Endstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.