Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,75 kW, selbstsaugend 15m³/h, 0,8 bar, 1,1 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,75 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,75 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,75 kW, selbstsaugend Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BADU9040-15
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952364
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Selbstsaugende Umwälzpumpe.

Das Top-Modell aus glasfaserverstärktem Material, formvollendet, für einen sehr breiten Einsatzbereich von 7 - 20 m³/h. Diese Pumpe erfüllt höchste Ansprüche durch ausgezeichnete Qualität.

Eigenschaften
- extrem geräuscharm
- 5-Jahre Premiumgarantie
- Förderleistung: 15 m³/h bei (0,8 bar)
- Spannung: 400 V
- Leistungsabgabe: 0,75 kW
- Leistungsaufnahme: 1,10 kW
- Gewicht: 12,2 kg
- Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm
- Fasernfängerinhalt: ca. 3 l

Weitere Suchbegriffe: schwimmbadpumpe speck, umwälzpumpen, Badu-Schwimmteich-Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,91*
€ 911,4329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,16*
€ 895,0704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,08*
€ 865,2252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,73*
€ 836,2487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,94*
€ 780,5686
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
speck
ab € 592,12*
Ähnlich
speck
ab € 1.231,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.