Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend 11m³/h, 0,8 bar, 0,69 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend
Umwälzpumpe Badu 90, 400 V, 0,45 kW, selbstsaugend Bild2
Artikel-Nr.:
     265-BADU9040-11
Hersteller:
     speck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934952326
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe

Selbstsaugende Umwälzpumpe.

Das Top-Modell aus glasfaserverstärktem Material, formvollendet, für einen sehr breiten Einsatzbereich von 7 - 20 m³/h. Diese Pumpe erfüllt höchste Ansprüche durch ausgezeichnete Qualität.

Eigenschaften
- extrem geräuscharm
- 5-Jahre Premiumgarantie
- Förderleistung: 11 m³/h bei (0,8 bar)
- Spannung: 400 V
- Leistungsabgabe: 0,45 kW
- Leistungsaufnahme: 0,69 kW
- Gewicht: 9,0 kg
- Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm
- Fasernfängerinhalt: ca. 3 l

Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen 400v, umwälzpumpen, badu umwälzpumpe, Badu-Schwimmteich-Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,37*
€ 828,6803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,96*
€ 809,1524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,52*
€ 780,0688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,42*
€ 752,5798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,43*
€ 704,9917
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
speck
ab € 661,24*
Ähnlich
speck
ab € 1.227,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.