Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Algosol Algenmittel 5l 5 l für 100 000 l


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Algosol Algenmittel 5l
Algosol Algenmittel 5l
Artikel-Nr.:
     265-ALG-5000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996213441
Suchbegriffe:
Algenbekämpfungsmittel
Algenverhütung
Algenvernichtungsmittel

- Wasserreinigungsmittel
- für 100.000 Liter algenverschmutztes Wasser
- gegen alle Algenarten
- ideal gegen Schwebealgen (grünes Wasser) und Blaualgen
- mit Lichtfilter Spektrosorp
- reduziert Algenneubildung

Technische Daten
- 5 Liter
- für 100 000 Liter Algenverschmutztes Wasser

Eigenschaften
- gegen alle Algenarten
- ideal gegen Schwebealgen (grünes Wasser) und Blaualgen
- mit Lichtfilter Spektrosorp
- reduziert Algenneubildung

Weitere Suchbegriffe: Teichpflegeprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 77,25*
€ 91,9275
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 72,50*
€ 86,275
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 70,39*
€ 83,7641
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 94,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 37,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,33*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.