Verteilt das Wasser an eine einzige Pflanze, Tropfen für Tropfen, mit höchster Präzision. Ausgestattet mit Erdspieß für die stabile Befestigung auf dem Boden.
Dieser Mikro-Sprüh-Düse mit Erdspieß ist von 0 - 40 Liter/Stunde einstellbar. Gewährleistet eine präzise und gezielte Bewässerung der Wurzeln der Pflanzen. Ausgestattet mit der Einstellung geschlossen/offen. Zugänglich für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser. Er wird direkt in das 1/4” Verteilerrohr (4 - 6 mm) gesteckt. Verpackung mit 25 Stück.
Technische Daten
- Schlauch: 1/4" (4 - 6 mm)
- Betriebsdruck: 0,5 - 2,5 bar
- Volumenstrom: 47,4 l/h bei einem Fließdruck 1,5 bar
- Verpackung: 25 Stück
Eigenschaften
Wasserdichte Verbindung
einfache Reinigung
Durchfluss regulierbar
Erdspieß für stabile Positionierung