Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drip In Tropfrohr polyamidummantelt für unterirdische Verlegung, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drip In Tropfrohr polyamidummantelt für unterirdische Verlegung, 100 m
Artikel-Nr.:
     265-9105-95
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948923
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Tropfrohr mit 2 l/h pro Tropfer

Technische Daten
- 16mm Außendurchmesser
- Druckbereich: 0,4 - 4,2 bar
- Durchfluss je Tropfer: 2 l/h
- max. Stichlänge: - bei 1,4 bar: 75m
- bei 2,5 bar: 100m

Eigenschaften
- druckkompensiert

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 100m, tropfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,2436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,97*
€ 221,3043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,4971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,91*
€ 211,7129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,96*
€ 180,8324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.