Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL Magnetventil 9 V 1" IG 9 V 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL Magnetventil 9 V 1" IG
CL Magnetventil 9 V 1" IG
CL Magnetventil 9 V 1" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-90822
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625908226
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile

- ist robust gebaut
- wird mit einem batteriebetriebenen Bewässerungscomputer kombiniert
- mit eingebautem Filter

Das CLABER Magnetventil ist aus robusten Komponenten und ist auch bei hohem Druck und Temperaturen perfekt dicht. Der eingebaute Filter stößt Verunreinigungen aus dem Bewässerungskreis. Das Ventil ist kompatibel mit dem 9V-Bewässerungscomputer Multipla (8020-8060) und dem 9V-Steuermodul (Art. 90821).

Technische Daten
- Durchmesser Eingangsgewinde: 1"
- Durchmesser Ausgangsgewinde: 1"
- Versorgungsspannung: 9V
- Ventilspannung: 9V Latching
- Schlauchkupplung: 1/2"
- Wasserdurchfluss: 0,28 - 5,76 m³/h

- Betriebstemperatur: 5° bis 70°

- Betriebsdruck; 0,2 - 5 bar

Eigenschaften
- stoß- und wetterfest

Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.