- Starter- Set Balcony für Tropfbewässerung mit einem "Logica" Wassertimer
- Enthält:
- 1x Wasseruhr „Aquauno Logica“ (8422)
- 1x Tropfschlauch, 20m, 1/4" (4-6mm) (90370)
- 1x Druckminderer, 1/2"+3/4“ IG (91040)
- 1x Hahnanschluss (91345)
- 1x Kupplung (91494)
- 3x Tropfschlauch-Ventil (91270)
- 5x 3-Wege Kupplung (91141)
- 10x Tropfschlauch-Endstück (91170)
- 20x Erdspieße für Tropfschläuche (91190)
- 20x Reihentropfer (99217)
Die Tropfbewässerungsanlage enthält
Technische Daten
- Anschluss: 1/2" + 3/4"
- Schlauch: 20m, 1/4" (4 - 6 mm)
- Eingangsdruck max. 10 bar
- Wasserdruck wird auf konstant 1 bar gemindert
Eigenschaften
- Erweiterbar mit den Produkten der Rainjet-Serie
- für 20 Pflanzen