Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch Top Black 1/2" 50 m Länge: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschlauch Top Black 1/2" 50 m
Gartenschlauch Top Black 1/2" 50 m
Artikel-Nr.:
     265-9036
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625090365
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 50m
gartenschlauch

sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Länge: 50 m
Durchmesser: 1/2"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Technische Daten
Länge: 50 m
Durchmesser: 1/2"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Eigenschaften
sehr biegsam vor Verdrehen geschützt
Beschichtung verhindert Bildung von Algen
innere Kristall-Beschichtung für gute Wasserqualität

Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 10bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 66,997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.