Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchtrommel Aquapony für 1/2" 20 m Kapazität: max. 20 m (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschlauchtrommel Aquapony für 1/2" 20 m
Wandschlauchtrommel Aquapony für 1/2" 20 m
Wandschlauchtrommel Aquapony für 1/2" 20 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8887
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934947025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauchhaspel
Gartenschlauchtrommel
Wasserschlauchtrommel
gartenschlauchtrommel

„Quick-Click“-Kupplung-System
Kapazität: max. 20 m (1/2")
Material: PP

Technische Daten
Kapazität: max. 20 m (1/2")
Material: PP
Abmessungen (B x H x T): 420 x 286 x 255 mm

Eigenschaften

„Quick-Click“-Kupplung-System
stoß- und wetterfest

Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.