Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchtrommel Aquapony mit 1/2" 15 m Gartenschlauch Schlauchlänge: 15 m (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschlauchtrommel Aquapony mit 1/2" 15 m Gartenschlauch
Wandschlauchtrommel Aquapony mit 1/2" 15 m Gartenschlauch
Wandschlauchtrommel Aquapony mit 1/2" 15 m Gartenschlauch Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8884
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934947018
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gartenschlauchhaspel
Gartenschlauchtrommel

mit Sprühdüse, Schlauch und Schlauchtrommel
mit robustem Kugelgriff und verstärkter Trommel
„Quick-Click“-Kupplung-System
Anschluss: 3/4", 1/2" IG
Schlauchlänge: 15 m (1/2")
Material: PP

Technische Daten
Anschluss: 3/4", 1/2" IG
Rohrdurchmesser: 1/2"
Schlauchlänge: 15 m (1/2")
Kapazität: max. 20 m (1/2")
Material: PP
Abmessungen (B x H x T): 420 x 286 x 255 mm

Eigenschaften
mit Sprühdüse, Schlauch und Schlauchtrommel
mit robustem Kugelgriff und verstärkter Trommel
„Quick-Click“-Kupplung-System
stoß- und wetterfest
bestehend aus: 1 x Schlauchtrommel „Aquapony“, 1 x15 m Schlauch (1/2"), 1 x Sprühdüse mit (Wasserstrahl und Sprühnebel), 4 x Kupplungen (1 mit Aquastopp (bis zu 40 bar), 1 x Muti-Hahnanschluss mit 3/4" IG (mit Reduzierstück 1/2" IG)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.