Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter "Eco 0" zur Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter "Eco 0"
Schlauchhalter "Eco 0"
Schlauchhalter "Eco 0" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8866
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946783
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter kunststoff
wandschlauchhalter

zur Wandbefestigung
mit Sattelform
mit Aufhängungen für Spritzen, Kupplungen etc.
Material: PP
Abmessungen (B x H x T): 250 x 151 x 165 mm

Technische Daten
Material: PP
Abmessungen (B x H x T): 250 x 151 x 165 mm

Eigenschaften
zur Wandbefestigung
mit Sattelform
mit Aufhängungen für Spritzen, Kupplungen etc.
langlebig und robust
Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.