Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen-Kit "Pronto 30" Schlauchlänge: 30 m (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen-Kit "Pronto 30"
Schlauchwagen-Kit "Pronto 30"
Schlauchwagen-Kit "Pronto 30" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8864
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946776
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil


mit Sprühdüse, Schlauch und Schlauchwagen
mit robustem Kugelgriff und verstärkter Trommel
„Quick-Click“-Kupplung-System
Anschluss: 1/2", 3/4"
Schlauchlänge: 30 m (1/2")
Material: rostfreies Aluminium

Technische Daten
Anschluss: 1/2", 3/4"
Rohrdurchmesser: 1/2"
Schlauchlänge: 30 m (1/2")
Kapazität: max. 60 m (1/2")
Material: rostfreies Aluminium

Eigenschaften
mit Sprühdüse, Schlauch und Schlauchwagen
mit robustem Kugelgriff und verstärkter Trommel
„Quick-Click“-Kupplung-System
Strahlregulierung: Voll-, Sprühstrahl
Regulierung: Öffnen / Schließen
absolut wasserdicht
stoß- und wetterfest
bestehend aus: 1 x Schlauchwagen „Genius 60“, 1 x 30 m Schlauch (1/2"), 1 x Sprühdüse mit (Wasserstrahl und Sprühnebel). 1 x 1,5 m Verbindungs-Schlauch, 4 x Kupplungen (1 mit Aquastopp (bis zu 40 bar), 1 x Muti-Hahnanschluss mit 3/4" IG (mit Reduziestück 1/2" IG)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,5399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,6732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,3353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.