Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnstück mit Perlstrahlkopf 22 oder 24 mm AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnstück mit Perlstrahlkopf
Hahnstück mit Perlstrahlkopf
Hahnstück mit Perlstrahlkopf Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8597
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934945786
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

für den Anschluss einen Schlauches an einen Wasserhahn im Innenbereich
mit Perlstrahlkopf, Filter und Adapter
Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24 mm IG
Material Korpus: ABS
Material Hahnanschluss: Metall

Technische Daten
Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24 mm IG
Material Korpus: ABS
Material Hahnanschluss: Metall
Abmessungen (B x H x T): Ø 35 mm x 60 mm x Ø 35 mm

Eigenschaften
für den Anschluss einen Schlauches an einen Wasserhahn im Innenbereich
mit Perlstrahlkopf, Filter und Adapter
"Quick-Click"-Kupplung-System
absolut wasserdicht

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.