Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLABER "3/4" Quick-Fit Hahnstück" Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLABER "3/4" Quick-Fit Hahnstück"
CLABER "3/4" Quick-Fit Hahnstück"
CLABER "3/4" Quick-Fit Hahnstück" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8587
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934945748
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

für den Anschluss einen Schlauches an einen Wasserhahn im Innenbereich
mit Schnellupplung, Filter und Adapter
Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24 mm IG
Material Korpus: ABS
Material Hahnanschluss: Metall

Technische Daten
Anschluss Wasserhahn: 22 mm AG, 24 mm IG
Material Korpus: ABS
Material Hahnanschluss: Metall
Abmessungen (B x H x T): 42 x 54 x 50,5 mm

Eigenschaften
für den Anschluss einen Schlauches an einen Wasserhahn im Innenbereich
mit Schnellupplung, Filter und Adapter
"Quick-Click"-Kupplung-System
absolut wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: hahnanschluss 3/4", hahnanschluss, kunststoff hahnanschluss, Quick-Fit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.