Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasseruhr MULTIPLA SC 9 V LCD Versorgungsspannung: 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasseruhr MULTIPLA SC 9 V LCD
Wasseruhr MULTIPLA SC 9 V LCD
Wasseruhr MULTIPLA SC 9 V LCD Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8060
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934941573
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler

für unterirdische-, Tropf- und Mikro- Bewässerung
mit LCD-Anzeige
Versorgungsspannung: 9 V
Anzahl Ausgänge: 6
Anzahl Programme: 6 voreingestellt
Bewässerungshäufigkeit: 3 pro Tag
Bewässerungsdauer: 5 - 60 min
Material Gehäuse: ABS

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 6 Leitungen und einfacher Programmierung: einfach die gewünschte Bewässerungsdauer mithilfe der 6 Drehgriffe einstellen: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 Minuten. Befehl „Frequency“ für die Auswahl der Wiederholung des Bewässerungsprogramms in festgelegten Zeitintervallen: 8 Stunden - 12 Stunden - 24 Stunden - 2 Tage - 3 Tage - 4 Tage - 7 Tage. „Start“-Taste für den sofortigen Start des Programms oder Funktion „Manual“ in der Testphase der Anlage. „Start + ... Hours“-Taste für eine Verzögerung des Programmstarts um bis zu 23 Stunden. Ein System blinkender LED-Leuchten zeigt die Öffnung der Ventile, die Wahl der Option „verzögerter Start“ und die korrekte Stromversorgung an. Sicherheitsvoreinrichtung zur Ventilöffnung mit einer Verzögerung um 5 Sekunden. Pumpensteuerung. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht: Eine LED zeigt an, wann die Batterie gewechselt werden muss. Erfüllt die EG-Richtlinien.

Technische Daten
Versorgungsspannung: 9 V
Anzahl Ausgänge: 6
Anzahl Programme: 6 voreingestellt
Bewässerungshäufigkeit: 3 pro Tag
Bewässerungsdauer: 5 - 60 min
Versorgung Pumpe: 1 x 9 V
Ventilspannung: 9 V Latching
Material Gehäuse: ABS
Abmessungen (B x H x T): 215 x 188 x 60 mm

Eigenschaften
für unterirdische-, Tropf- und Mikro- Bewässerung
mit LCD-Anzeige
stoß- und wetterfest

Weitere Suchbegriffe: wasser zähler, Idris-Urlaubsbewässerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,9908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,9103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,5553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,7767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.