Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter Sprühdüse 8-A (braun) 1,7 - 2,8 m, einstellbar 0 - 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter Sprühdüse 8-A (braun)
Hunter Sprühdüse 8-A (braun)
Artikel-Nr.:
     265-8-A
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698151935
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
hunter sprühdüsen

- Sprühdüse HUNTER mit 2,90 m Wurfweite

Technische Daten
- Wurfweite 2,0 - 2,9 m
- Strahlanstieg 28°
- Betriebsdruck: 1,0 - 3,0 bar
- optimaler Betriebsdruck: 2,1 bar
- Sektor: 0 - 360°, stufenlos einstellbar
- Durchfluss: 0,62 - 8,07 l/min je nach Sprühwinkel

Eigenschaften
- für Hunter, RainBird und Irritrol Gehäuse
- Wurfweite bis zu 25% reduzierbar
- Gleichmäßige Verteilung sorgt für hervorragende Sprühmuster

Weitere Suchbegriffe: sprühdüse, Hunter-Sprühdüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.