Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hatseal-PTFE-Gewindedichtband, Stärke: 0,08 mm Stärke: 0,08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hatseal-PTFE-Gewindedichtband, Stärke: 0,08 mm
Hatseal-PTFE-Gewindedichtband, Stärke: 0,08 mm
Hatseal-PTFE-Gewindedichtband, Stärke: 0,08 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-7004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934939464
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindeband

zum Eindichten von Kunststoff und Metallgewinden
Stärke: 0,08 mm
Breite: 12 mm
Rollenlänge: 12 m

Technische Daten
Stärke: 0,08 mm
Breite: 12 mm
Rollenlänge: 12 m

Eigenschaften

zum Eindichten von Kunststoff und Metallgewinden
keine DVGW-Prüfung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.