Der Getriebeversenkregner 690 mit elektrischem Steuerventil von TORO ist mit einem Vollkreis von 360° und 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Die Wurfweite beträgt mind. 26,5 bis max. 33,0. Der Regner verfügt über einen 2 cm Edelstahlaufsteiger und einen Anschluss von 1½" Innengewinde. Der Druckbereich wird mit 5,5 - 10,3 bar angegeben und der Strahlanstieg beträgt 5° bis 25°. Die komplette Gehäusehöhe beträgt 40,5 cm. Der Getrieberegner ist mit den Düsengrößen 90, 91 oder 92 erhältlich.
Die Getrieberegner der Serie 690 überzeugen speziell in schweren Anwendungsgebieten wie Sportplätzen, Rugbyplätzen usw. Die Konstruktion aus Spezialkunststoff und rostfreiem Stahl macht diesen Regner besonders robust. Alle Innenbauteile sind für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Regners zugänglich. Die Wurfweite und der Fluss sind perfekt für die Kühlung oder Durchspülung künstlicher Sportplatzoberflächen geeignet. Die vorhandenen 9 Antriebe mit fest eingestelltem Sektor stellen sicher, dass eine positive Beibehaltung des Deckungsbereiches ohne Änderung des Sektors besteht. Die Regner werden in 1 oder 2 Reihen gesetzt und laufen schneller in überlappenden Bereichen, langsamer in nicht überlappenden Bereichen. So wird eine ausgeglichene Dosierung garantiert.
Technische Daten
·_x0009_Wurfweite: 26,5-33,0 m
·_x0009_Durchflussmenge: 193-311 l/min (51,0-82,2 GPM)
·_x0009_Abmessungen:
·_x0009_Höhe: 405 mm
·_x0009_40 mm (1½ Zoll) NPT-Zulauf mit Innengewinde, 9 Abwurfwinkel: 90°, 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 360° fest eingestellte
Abwurfwinkel
·_x0009_60°/120° Vollkreis, zwei Geschwindigkeiten
·_x0009_180°/180° Vollkreis, zwei Geschwindigkeiten (Modelle mit zwei Geschwindigkeiten laufen in nichtüberlappenden Bereichen mit halber Geschwindigkeit, um eine ausgewogene Wasserverteilung zu gewährleisten)
·_x0009_Gummikappe: Bestellnummer 690-01
Eigenschaften
·Drei Gehäuseausführungen/Aktivierungsarten garantieren das richtige Modell für jede Anwendungssituation:
·Normal offenes, hydraulisches
Steuerventil (VIH)
·Manuelle Steuerung am Regner, Ein-Aus-Auto (elektrische Modelle)
·Alle Innenbauteile sind für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Regners zugänglich
·Ausführungen mit zwei Geschwindigkeiten bieten eine wirtschaftliche Alternative in nicht überlappenden Zonen sowie eine anforderungsgerechte Wasserversorgung
696(8)-06: Edelstahlaufsteiger, Vollkreis, 2 Geschwindigkeiten