Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplungsventil 1"IG, verschl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplungsventil
Schnellkupplungsventil
Schnellkupplungsventil Bild2
Artikel-Nr.:
     265-5LRC-BSP
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0739390003819
Suchbegriffe:
Schnellkupplungshydrant
Schnellkupplungsventil

- Durchflussmenge: 7,0 bis 16,0 m3/h
- Max. Druck: 0,4 bis 8,6 bar
- Abmessungen: 14,3x4,9 (LxB)

Die Schnellkupplungsventile aus Gussbronze sind für allerlei Beregnungssysteme in Gärten oder Grünanlagen, verbunden mit einem unterirdisch verlegten Wasserversorgungsnetz, geeignet. Für Überflurregner und Schläuche sind sie als schneller Wasseranschluss mühelos zugänglich. Die robuste interne Ventilfederaus rostfreiem Stahl verhindert Lecks.

Technische Daten
·_x0009_14,3x4,9 (LxB)
·_x0009_Durchflussmenge: 7,0 bis 16,0 m^3/h
·_x0009_Max. Druck: 0,4 bis 8,6 bar
·_x0009_Abmessungen: 14,0 cm Höhe
·_x0009_Schnellkupplungsventile 3/4” IG mit Deckel aus Thermoplastik

Eigenschaften
·_x0009_Schnellkupplungsventil aus Gussbronze
·_x0009_Der Schlüssel wird in das Oberteil des Ventils gesteckt und durch Drehen wird es geöffnet; durch Zudrehen und Herausnehmen des Schlüssels wird die Wasserzufuhr abgesperrt
·_x0009_Deckel aus Thermoplastik
·_x0009_Interne Ventilfeder aus rostfreiem Stahl verhindert Lecks
·_x0009_Material: Gussbronze
·_x0009_¾" Innengewinde mit Deckel aus Thermoplastik

Weitere Suchbegriffe: Rainbird-Schnellkupplungsventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,36*
€ 227,7184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,7593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,1893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,0823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.