Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regnergehäuse für Düsenaußengewinde, TORO, 30 cm aufsteigend, mit Wasserstopventil und Druckregulierung 2bar 30 cm aufsteigend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regnergehäuse für Düsenaußengewinde, TORO, 30 cm aufsteigend, mit Wasserstopventil und Druckregulierung 2bar
Regnergehäuse für Düsenaußengewinde, TORO, 30 cm aufsteigend, mit Wasserstopventil und Druckregulierung 2bar
Regnergehäuse für Düsenaußengewinde, TORO, 30 cm aufsteigend, mit Wasserstopventil und Druckregulierung 2bar Bild2
Artikel-Nr.:
     265-570Z-PRX-12
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934912702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versenkregnergehäuse

- mit einer Wurfweite von bis zu 7,9 m
- mit Druckregulierer und X-Flow

Ein Rückschlagventil kann vorort sehr leicht installiert werden. Zum anderen hat man einen kleinen Klappendurchmesser, welcher unauffällig ist und Schäden durch Freilegen oder Vandalismus verhindert. Weiterhin hat der Regner eine Kontaktdichtung, die Spülen beim Aufsteigen verhindert.

Technische Daten
- ½" Düseninnengewinde
- Aufsteigerhöhe: 30 cm
- Wurfweite: 0,6 bis 7,9 m
- Arbeitsdruckbereich: 1,0 bis 5,2 bar
- Empfohlener Druck für Sprühdüsen 2,1 bar
- Empfohlener Druck für Drehdüsen: 1,4 bis 3,5 bar
- Durchflussmenge: 0,2 bis 17,0 l/min
- Kappendurchmesser: 50 mm

Eigenschaften
- Alle Gehäuse werden mit Spülkappe geliefert
- Niedrigdruckmodell
- Garantie: 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Toro-Regnergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 7,31*
Ähnlich
Toro
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.