- mit einer Wurfweite von bis zu 7,9 m
Ein Rückschlagventil kann vorort sehr leicht installiert werden. Zum anderen hat man einen kleinen Klappendurchmesser, welcher unauffällig ist und Schäden durch Freilegen oder Vandalismus verhindert. Weiterhin hat der Regner eine Kontaktdichtung, die Spülen beim Aufsteigen verhindert.
Technische Daten
- ½" Düseninnengewinde
- Aufsteigerhöhe: 15 cm
- Wurfweite: 0,6 bis 7,9 m
- Arbeitsdruckbereich: 1,0 bis 5,2 bar
- Empfohlener Druck für Sprühdüsen 2,1 bar
- Empfohlener Druck für Drehdüsen: 2,8 bis 3,5 bar
- Durchflussmenge: 0,2 bis 17,0 l/min
- Gehäusedurchmesser: 35 mm
- Kappendurchmesser: 50 mm
Eigenschaften
- Alle Gehäuse werden mit Spülkappe geliefert
- Niedrigdruckmodell
- Garantie: 2 Jahre