Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Algo Direkt 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE AlGo Direct Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
OASE AlGo Direct Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Artikel-Nr.:
     265-50549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052505497
Suchbegriffe:
Algenbekämpfungsmittel
Algenverhütung
Algenvernichtungsmittel

- wirkt durch direkten Kontakt
- ideal bei lokal begrenztem Befall

Technische Daten
- Menge: 5 l
- Teichvolumen max.: 100 m³

Eigenschaften
- wirkt durch direkten Kontakt
- ideal bei lokal begrenztem Befall
- auch für Schwimmteiche geeignet
- inkl. Schnelltest für eine sichere Anwendung

Weitere Suchbegriffe: Wasserpflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18748*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86427*
€ 102,17848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33368*
€ 96,78708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18748*
€ 96,61311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.