Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaActiv AlGo Universal 5 L gegen die häufigsten Algenarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AquaActiv AlGo Universal
AquaActiv AlGo Universal
Artikel-Nr.:
     265-50545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052505459
Suchbegriffe:
Algenbekämpfungsmittel
Algenverhütung
Algenvernichtungsmittel

- wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten

Technische Daten
- Menge: 5 L
- Teichvolumen max.: 100 m³

Eigenschaften
- wirkt sicher gegen die häufigsten Algenarten wie Faden-, Schmier- oder Braunalgen
- hemmt den Algenstoffwechsel
- reduziert die Neubildung von Algen

Weitere Suchbegriffe: Wasserpflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,6676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,0504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,8973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,5106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.