Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-Reparaturkupplung, PP-Klemmfitting, PN 10, 75 x 75 mm 75x75mm, PN10, Überwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-Reparaturkupplung, PP-Klemmfitting, PN 10, 75 x 75 mm
Unidelta-Reparaturkupplung, PP-Klemmfitting, PN 10, 75 x 75 mm
Unidelta-Reparaturkupplung, PP-Klemmfitting, PN 10, 75 x 75 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-4242-75
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884006586
Suchbegriffe:
Klemm Kupplung
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings

Die Reparaturkupplung als PP-Klemmfitting ist ideal dafür geeignet, bei Schäden an PE-Rohren die undichte Stelle herauszuschneiden und die Reparaturkupplung an der Stelle einzufügen.

Die Kupplung hat einen Betriebsdruck von 16 bar. Die Kugelhähne sind beidseitig mit Klemmverschraubungen zum Einbau in die PE-Leitung ausgestattet und sind in den Größen 40 mm bis 110 mm erhältlich. Sie haben keinen Mittelsteg.

Technische Daten
UV-Beständig

Weitere Suchbegriffe: klemm fitting, PP-Klemmfitting-Reparaturkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 56,59*
Ähnlich
Unidelta
ab € 27,29*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,01*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,88*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,31*
Ähnlich
Unidelta
ab € 8,58*
Ähnlich
Unidelta
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.