Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch mit 80 cm Mikroschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch Bild2
Artikel-Nr.:
     265-40200-045020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934929762
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

mit montiertem 3x5 mm PE Microschlauch
geeignet für große und mittelgroße Tropfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen
Arbeitsdruck beträgt von 0,5 bis zu 4,5 bar
mit Microschlauchhalterstecker 45°

Vormontierter Einzeltropfer NETAFIM Junior vom Typ PCJ-CNL-2. Die Ausflussrate beträgt 2l/h. Der Einzeltropfer ist druckkompensierend bei einem Druck von 0.5-4.5 bar sowie selbstschließend bei 0.12 bar. Der Microschlauch und Microschlauchhalter hat eine Länge von 80 cm. Die Farbe ist weiß.
PCJ Tropfer mit montiertem 3x5 mm PE Microschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von ca. 30 cm. Geeignet für große und mittelgroße Tropfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.

Eigenschaften
montiertes Chamäleon
3/5 mm PE Microschlauch
2.0 l/h
80 cm Microschlauch und Microschlauchhalter
Farbe Tropfer: grau
Farbe Microschlauch: weiß

Weitere Suchbegriffe: Tropfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.