Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch, grau mit 80 cm Mikroschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch, grau
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch, grau
PCJ-CNL Einzeltropfer 2.0 l/h, mit 80 cm Mikroschlauch, grau Bild2
Artikel-Nr.:
     265-40200-045010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996209062
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

- mit montiertem 3x5 mm PE Microschlauch und Sprühstange
- für Wurfweiten von ca. 30 cm
- geeignet für große und mittelgroße Tropfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen
- Arbeitsdruck beträgt von 1,5 bis zu 4 bar

Vormontierter Einzeltropfer NETAFIM Junior Typ PCJ-CNL-2. Die Ausflussrate beträgt 2l/h. Der Einzeltropfer ist druckkompensierend von 0.5-4.5 bar sowie selbstschließend bei 0.12 bar. Der 3/5 mm Microschlauch hat eine Länge von 80cm, mit Microschlauchhalterstecker von 45°.

Eigenschaften
montiertes Chamäleon
3/5 mm PE Microschlauch
2.0 l/h
80 cm Microschlauch und Microschlauchhalter
Farbe Tropfer: grau
Farbe Microschlauch: weiß

Weitere Suchbegriffe: Tropfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.