Bei der montierten Spinne werden Tropfer, welche druckkompensierend sind, fertig auf PE-Rohre installiert. Mit welchem Abstand die Tropfer auseinander stehen, ist Ermessenssache. Ein 2/4-fach Verteiler mit Winkelpfeiltropfern und 2/4 Microschläuchen wird zu jedem Tropfer dazu geliefert. Die bereits vormontierten 2/4-fach Verteiler müssen dann lediglich noch auf die Tropfer drauf gesteckt werden.
Die vormontierte Verteilerspinne für NETAFIM Techflow für Einzeltropfer mit Nippelauslass mit vier montierten Microschlauchverteiler à 100 cm Länge, mit Microschlauchhalterstecker von 45°.
Eigenschaften- montierte Spinne- 4-fach Verteiler mit 3/5 mm PE Microschlauch und Winkelpfeiltropfern- 4x80 cm Microschlauch - Winkelpfeiltropfer- Farbe: schwarz