Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfilter ¾" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfilter ¾" IG
Wasserfilter ¾" IG
Wasserfilter ¾" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-3760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934928765
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter

mit Sichtglas
saug -und druckseitig voll einsetzbar
Messing-Innengewindebuchsen
Anschluss: 2 x 3/4" IG
Größe Filterpatrone: 60 µm
Material: Kunststoff

Technische Daten
Anschluss: 2 x 3/4" IG
Größe Filterpatrone: 60 µm
Berstdruck: 35 bar
Durchfluss: max. 5,5 m³/h bei 8 bar
Material: Kunststoff
Abmessungen (H x B): 335 x 135 mm

Eigenschaften
mit Sichtglas
saug -und druckseitig voll einsetzbar
Messing-Innengewindebuchsen

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wasserfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.