Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare Sprühdüsen 360°, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellbare Sprühdüsen
Einstellbare Sprühdüsen
Einstellbare Sprühdüsen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-32045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9319777320459
Suchbegriffe:
Sprühdüse
sprühdüse

- Einstellbare Sprühdüsen 360°
- Steckanschluss 4mm

Sprühdüsen Spectrum werden in Tropschlauch eingesteckt und können 360° sprühen. Die Entfernung kann bis 2m eingestellt werden.

Technische Daten
- Druckfluss 0 - 90 l/h
- Radius 0 -2 m
- Steckanschluss 4mm

Weitere Suchbegriffe: Inline-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.