Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle hart, PN 12,5, DN 25, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle
PE-Druckrohr, Ø 32 x 2,9 mm, 50 m Rolle Bild2
Artikel-Nr.:
     265-32-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934927263
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr

Hartes PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 12,5 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 32 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 25. Zudem ist es Trinkwasser geeignet nach DVGW.

Technische Daten
hart
Außen-Ø Rohr: 32 mm
Innen-Ø Rohr: 25 mm
Wandstärke: 2,9 mm
Nenndruck: PN 12,5 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz mit blauen Streifen
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m
Trinkwasser geeignet
Zulassung: DVGW- u. RAL Gütezeichen sowie Richtlinie R 14.3.1 TW
Normen mit Prüfzeugnis: DIN 8074/75 bzw. 19533
MADE IN GERMANY

Weitere Suchbegriffe: PE-Druckrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,0033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supreme
ab € 2,75*
Zubehör
k.A.
ab € 37,31*
Zubehör
k.A.
ab € 20,62*
Zubehör
k.A.
ab € 53,73*
Zubehör
Supreme
ab € 2,70*
Zubehör
Supreme
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.