Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon-Gewindedichtmittel, Mittelfest Menge: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon-Gewindedichtmittel, Mittelfest Menge: 50 ml
Artikel-Nr.:
     265-305-77
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     402596009878
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
gewindedichtung 50ml
gewindedichtung

- für Messing und Stahl
- mittelfest
- Menge: 50 ml
- Trinkwasser + DVGW-Zulassung
- Pen-System

Eigenschaften
- für Messing und Stahl
- mittelfest
- DVGW und KTW
- max. Spalt 0,5 mm
- - 60° bis +150 C°
- Trinkwasserzulassung

Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindedichtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.