Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen, Messing, ¾" Innengewinde mit Überwurf 2x ¾" IG mit Überwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen, Messing, ¾" Innengewinde mit Überwurf
Bogen, Messing, ¾" Innengewinde mit Überwurf
Bogen, Messing, ¾" Innengewinde mit Überwurf Bild2
Artikel-Nr.:
     265-3-34-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8006360022548
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Größen: ¾" - ¾" IG x IG
Material: Messing
Betriebsdruck: 16 bar
Länge: 5,6 cm

mit Überwurf
mit Flachdichtungen
für die Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen
patentierte Edelstahlhalterung und EPDM Flachdichtung

Technische Daten
Größen: ¾" - ¾" IG x IG
Material: Messing
Betriebsdruck: 16 bar
Länge: 5,6 cm

Eigenschaften
Die Messing Bögen mit zweimaligem Innengewinde werden bei der Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen benutzt. Sie sind mit der patentierten Edelstahlhalterung und der EPDM Flachdichtung ausgestattet. Die Verarbeitung wird durch die Messing-Überwurfverschraubungen deutlich genauer,schneller und sicherer. Die mitgelieferten Flachdichtungen garantieren auch ohne den Einsatz von Werkzeug eine schnelle und zuverlässige Dichtigkeit. Sie sind in den Größen 3/4", 1" und 11/2" verfügbar.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.