Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder, Messing, 2 x 1" Tülle 1", 25 mm Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder, Messing, 2 x 1" Tülle
Schlauchverbinder, Messing, 2 x 1" Tülle
Schlauchverbinder, Messing, 2 x 1" Tülle Bild2
Artikel-Nr.:
     265-231-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923593
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder 1 zoll
schlauchverbinder

- Schlauchverbinder mit beidseitiger Schlauchtülle

Technische Daten
- Länge = 5,8 mm
- 2 x 1" Tülle / 25 mm

Eigenschaften
- beidseitige Schlauchtülle
- aus Messing

Weitere Suchbegriffe: Messing-Schlauchverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,81*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.