Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCJ-CNL Junior Tropfer 8 l/h, druckkompensierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCJ-CNL Junior Tropfer 8 l/h, druckkompensierend
Artikel-Nr.:
     265-21520-001600
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934921292
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem

- druckkompensierend
- Stachelauslass

Juniortropfen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz genüber Düngemitteln aus.
Sie eignen sich besonders für Impulsbewässerung aufgrund der Präzision zusammen mit der optionalen selbstschließenden Eigenschaft, dem Auslaufschutzmechanismus.
Der vorhandene kontinuierliche Selbstreinigungmechanismus beseitigt Verunreinigungen während des gesamten Betriebs, was eine ständige Reinigung des Tropfers garantieren.
Das Labyrinth TurboNet gewährleistet den Durchfluss großer Wassermengen und besitzt eine großzügige Filterfläche für eine bessere Verstopfungsresistenz .

Technische Daten
- Betriebsdruck: 0,5-4,0 bar
- Schließdruck: 0,2 bar
- Ausflussrate: 8 l/h
- sehr niedriger Abweichungskoeffizient (CV)
- empfohlener Filtrationsgrad: 120 Mesh/130 Mikron

Anwendungesgebiete
- Impulsbewässerung
- Gartenbau, Gewächshäuser, Baumschulen, Obstanlagen

Eigenschaften
- Einzeltropfer Junior Typ PCJ-CNL-S-8
- druckkompensierend
- Stachelausfluss
- kleiner Typ
- Druckkompensationsbereich: präzise und konstante Durchflussmenge auch bei Variation des Eingangsdrucks
- Auslaufschutzmechanismus
- kontinuierlicher Selbstreinigungsmechanismus
- Hinzufügen von weiteren Tropfern möglich
- Installation eines Anschlusses mit mehreren Auslässen möglich
- resistent gegenüber Säuren und Düngemitteln

Weitere Suchbegriffe: Tropfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.