Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCT-CNL-Einzeltropfer, VE10 PCT-CNL-Einzeltropfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PCT-CNL-Einzeltropfer, VE10
PCT-CNL-Einzeltropfer, VE10
PCT-CNL-Einzeltropfer, VE10 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-21060-001330-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
tropfrohr

Durch seine weiten Wasserpassagen ist dieser Tropfertyp ausgezeichnet für den Einsatz bei schlechten Wasserqualitäten geeignet. Durch eine montierte Spinne können durch einen einzigen Tropfer bis zu vier Tropfstellen versorgt werden.

Einzeltropfer NETAFIM Techflow Typ PCT-CNL-N-12, Ausflussrate 12l/h, druckkompensierend 0.5-4.5 bar, Nippelauslass, selbstschliessend 0,3 bar

Eigenschaften
PC-HCNL Tropfer
Nippelauslass
Betriebsdruck: 1,0-4,0 bar
12,0 l/h
Schließdruck: 0,3 bar
Farbe: schwarz-schwarz
10VE

Weitere Suchbegriffe: Tropfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.