Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrandruckbehälter, Stahl, 24 l, PN8, vertikal 24 l, PN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membrandruckbehälter, Stahl, 24 l, PN8, vertikal
Membrandruckbehälter, Stahl, 24 l, PN8, vertikal
Artikel-Nr.:
     265-201-024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919497
Suchbegriffe:
Membrandruckbehälter
Windkessel
membrandruckbehälter

Membrandruckbehälter

Eigenschaften
- Stahl
- 24 l
- PN10
- vertikal
- lackiert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Abmessungen: 351 x 348 mm (D x H)
- Anschluss: 1"
- Temperaturbereich: -10 bis +100°C
- Vordruck: 1,5 bar
- mit CE Norm

Weitere Suchbegriffe: Stahl-Membrandruckbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,8978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,9137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.