Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesteuerung, digital bis zu 2x pro Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesteuerung, digital
Batteriesteuerung, digital
Batteriesteuerung, digital Bild2
Artikel-Nr.:
     265-1ZEHTMR
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3299060351765
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
rainbird bewässerungscomputer
bewässerungscomputer

-automatische Bewässerung von Regnern mit angeschlossenem Schlauch und Tropfschläuchen
-3/4" Hahnanschluss
-Bewässerung: bis zu 2x pro Tag
-6 Stunden Laufzeit

Der Bildschirm ist sehr benutzerfreundlich und hat einen großen Anzeigebildschirm, sowie einen Drehregler für die Programmierung. Der Wasserbetriebsdruck beträgt min. 1 bar bis max. 6 bar. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 43°C und man sollte das Steuergerät vor Frost schützen. Sie senken Ihren Wasserverbrauch signifikant, da nun maßgeschneiderte Bewässerungspläne ihre Beregnung bestimmen. Sie können bis zu 2x am Tag planmäßig bewässern. Sie haben die volle Verfügungsgewalt über das System und sind in der Lage, die Bewässerung manuell zu unterbrechen.

Technische Daten
·_x0009_Einlass-Verschraubung ¾“ IG (BSP)
·_x0009_Auslass-Verschraubung ¾“ AG (BSP)
·_x0009_Für den Außenbereich - nur mit Kaltwasser verwenden.
·_x0009_Wasserbetriebsdruck: 1 bar (Minimum) - 6 bar (Maximum)
·_x0009_Betriebstemperatur: Vor Frost schützen - maximale Temperatur: 43°C
·_x0009_Stromversorgung: 2 AA-Alkalibatterien 1,5 V (nicht inbegriffen)
14,0x16,0x8,0 (HxTxB)

Eigenschaften
·_x0009_Der Bildschirm mit seinen extragroßen Anzeigen und der Drehregler für die Programmierung erleichtern das Einstellen und Überprüfen der Bewässerungspläne.
·_x0009_Während des Betriebs werden auf dem Bildschirm auch der Programmstatus (z.B. nächster geplanter Zyklus) und die verbleibende Zeit des laufenden Zyklus angezeigt.
·_x0009_Zu den erweiterten Funktionen gehören die Programmierung von bis zu zwei Bewässerungszeiten pro Tag an jedem Tag der Woche sowie die Tasten „Jetzt bewässern“ und „Abbrechen“ zum sofortigen Außerkraftsetzen der Programme bei Bedarf.
·_x0009_Ideal für den Einsatz mit Rain Bird-Tropfleitungen oder beliebigen Regnern mit angeschlossenem Schlauch. Für eine automatische Bewässerung in jedem Bereich Ihres Anwesens: Gärten, Parkanlagen, neu gesäte Rasenflächen und bestehende Grünanlagen.

Spezifikationen:
·_x0009_Digitale Einstellungen - mehr Grün, weniger Wasserverbrauch durch maßgeschneiderte Bewässerungspläne
·_x0009_Planmäßige Bewässerung bis zu zwei Mal pro Tag - Wasser kann auch an Hängen oder in Lehmböden einsickern
·_x0009_Programmierung nach Wochentag im Einklang mit Bewässerungseinschränkungen
·_x0009_Tasten zum sofortigen Außerkraftsetzen für „Regenverzögerung“ (Bewässerung abbrechen) und „Jetzt bewässern“ (manuelle Bewässerung)
·_x0009_Spezifische Regenverzögerung von bis zu 96 Stunden kann auch ohne Beeinträchtigung des gespeicherten Programms eingestellt werden
·_x0009_Großer Bildschirm - alle Einstellungen auf einen Blick
·_x0009_Dauer der Bewässerung: 1 Monat bis 6 Stunden
·_x0009_Anzahl Stationen: 1

Weitere Suchbegriffe: Batteriesteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.