Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschlauch 15 m für 100 m² bei 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühschlauch 15 m
Sprühschlauch 15 m
Sprühschlauch 15 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-19-SPRUEH-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3506110687645
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner 15 m
schlauchregner

Der hochwertige Drei-Kammer-Sprühschlauch von Tricoflex wird aus robustem PVC-Material gefertigt. Er kann zur pflanzenschonenden Bewässerung von Hecken, Beeten und Rasenflächen im Privatgarten eignesetzt werden. Die Beregnungsfläche liegt bei 100 qm bei 3 bar Wasserdruck. Der Anschluss erfolgt über eine Kunststoff-Quick-Klickkupplung. Der Schlauch kann bis auf max. 30 m verlängert werden.

Technische Daten
Anschluss: Kunststoff-Quick-Klick

Eigenschaften
Farbe: dunkelgrün
Material: PVC
10 Jahre Herstellergarantie

Weitere Suchbegriffe: Tricoflex Sprühschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.